第一計器
IPT一般連成計(IPT-441A
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0.1
-0.1~0.1
-0.1~0.2
-0.1~0.25
-0.1~0.3
-0.1~0.4
-0.1~0.5
-0.1~0.6
-0.1~1
-0.1~1.6
-0.1~2
-0.1~2.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40661803
品番
AS1/2-100X-0.1~0.1MPa
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0.1
接続ねじ
G1/2
形状
【ケース外観】AS
種類
連成計
測定流体
気体、液体
設置場所
屋内用
材質(接液部)
黄銅
メーカー商品コード
IPT-441A-0.1/-0.1MPA