革手工房 指先の極 牛本革 オイルブラウンマジック指短

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード40661959 品番KS852
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

腕の形状に合わせて手首をしっかりフィット!
指先ピッタリ指短革手袋にマジックタイプ登場。
指を使う作業が楽になります。
フィット感が格段に向上。
ボルトも掴みやすい。
ハードな作業にも最適です。

サイズフリー 全長(cm)25.5 中指長(cm)7.6 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 加工Wオイル加工 アテ有無アテ無 入数(双)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする