ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 牛革手袋
ユニワールドの 牛床革(オイル加工)
革手工房 指先の極 牛本革 オイルマジック指短
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
40661977
品番
KS854
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
腕の形状に合わせて手首をしっかりフィット!
指先ピッタリ指短革手袋にマジックタイプ登場。
指を使う作業が楽になります。
フィット感が格段に向上。
ボルトも掴みやすい。
ハードな作業にも最適です。
サイズ
フリー
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
7.6
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
加工
Wオイル加工
アテ有無
アテ無
入数(双)
1