フィルターハウジング

(38件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/4" 材質(本体)AS樹脂 材質(キャップ)PP 注文コード40662354 品番M透明1/4PT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は接続口径・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。

接続口径1/4" 適合1/4PT 寸法(mm)300×116 材質(本体)AS樹脂 色(本体)透明 用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃)4〜45 最高使用圧力(MPa)0.5 材質(キャップ)PP
関連資料:よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※継手は付属していません。
※付属品のOリングは商品に取り付けられた状態でのお届けです。

商品説明動画

【塩素臭の除去に! 】活性炭フィルター 使用例【MonotaRO取扱商品】.
この動画は、26人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
散水システムの水の浄化
教育・研究機関

庭の植木への散水システムの送水の途中に入れています。水道水をそのまま撒くと車の窓ガラスなどに当たると特に夏などは鱗ができてしまうので、なるべくこのフィルターでカルキを除去しようとしています。商品の出来としては非常に頑丈で頼りがいがあり壊れなさそうです。しっかりしています。

2025-12-31
用途:
水の浄化

組み立ても簡便で、思った以上にしっかりとした造りで、安心して使えます。

対象商品:
40662363
2025-06-13
用途:
車の洗車

海外通販で購入したボトルよりも造りが頑丈で耐久性がありそうです。価格も専門メーカーよりもお安いので満足しています

1人が参考にしています
2025-07-03
用途:
井戸水浄水用
農・林・水産業

写真よりも重厚な筐体で、お値段以上のハウジングです。蓋も重たくて頑丈そう。

対象商品:
40662363
2025-05-19
用途:
めだかの水換え
伊藤商会 様 (建設業・工事業)

想像通りの作りで光も入らないので置き場にも困らず大変満足しております。

2025-08-04
用途:
水の濾過用フィルターとして、使用しています。
有限会社 光環境 様 (建設業・工事業)

水の濾過用フィルターとして、使用していますが、使用圧力が少し弱いです。
現状の単価にて、使用圧力が1Mpa有るともっと便利になります。

2024-09-14
用途:
使用してもう1年かな?
飲食業

使用してもう1年くらいになると思いますが特に水漏れも無く問題なく使えてますね。
まあ自分は室内での使用なので外で使用してどのくらい持つかはわかりませんが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
53969966
2024-08-12
用途:
シャワー用に使用
製造業

水質が悪くなってきているので、肌に優しい水になるように造りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07
質問:
ホースニップルはついていますか。
回答:
ホースニップルはついておりません。
3人が参考にしています
2021-10-15
質問:
ホースニップルはどのサイズが適合しますか。
回答:
ホースニップルのオスねじ部がこの商品の接続口径と合致するホースニップルをご使用ください。
・注文コード:40662363、53969966、40662345 →オスねじ部1/2のホースニップル
・注文コード:40662379、53969957、40662354 →オスねじ部1/4のホースニップル
5人が参考にしています
2021-10-15
質問:
このフィルターハウジング同士(黒いキャップ部分)を繋ぐ樹脂ニップルは取扱いはありますか。
回答:
専用部品のご用意はございませんので下記のような商品をご検討ください。
・注文コード:40662363、53969966、40662345 →
フロン工業 PTFEニップル
注文コード 76333478 品番 F-2082-008
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/7633/3478/

・注文コード:40662379、53969957、40662354 →
東京硝子器械(TGK) PTFEニップル
注文コード 03000986 品番 R1/4×R1/4
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/0300/0986/
4人が参考にしています
2021-10-15
質問:
このハウジングを2本連結して使用したいのですが、ハウジング金具は取り扱いがありますか。
回答:
連結用ハウジング金具は現在取り扱いがございません。
2021-10-15
すべてのFAQを表示する

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする