画像準備中

チップ KNMX-RP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40663831 品番 KNMX160405-RP IC8250
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
切刃長さ(mm)19.72 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)0.5 チップブレーカ- 材質IC8250 形状平行四辺形55° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする