※サンプル画像 (写真:左勝手)

LNMX110408R-HT IC8150 チップ LNMX-HT イスカル 40665116 LNMX110408R-HT IC8150 チップ LNMX-HT イスカル 40665116

チップ LNMX-HT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)11.04 材質IC8150 注文コード40665116 品番LNMX110408R-HT IC8150
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は切刃長さ・材質など144種類から選べます 他の種類を見る
形状長方形90° 材質IC8150 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 チップブレーカ- 穴の形状- 切刃長さ(mm)11.04 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする