ASC-ICT-PM-60V ぺたろう mobile (白板機能付マグネットスクリーン) 青井黒板 40665154 ASC-ICT-PM-60V ぺたろう mobile (白板機能付マグネットスクリーン) 青井黒板 40665154 ASC-ICT-PM-60V ぺたろう mobile (白板機能付マグネットスクリーン) 青井黒板 40665154

ぺたろう mobile (白板機能付マグネットスクリーン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40665154 品番 ASC-ICT-PM-60V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

操作性を追及し、スクリーンケースを持ち黒板に押し当てながらスライドさせきれいに貼ることができます。
シワや気泡が入りにくい仕様です。
特殊なスクリーン生地の巻き方により、生地の上下がカールしてめくれる問題も解決。
プロジェクターでの「映写」 と 「板書(書き消し)」 ができ、さらに「持ち運び可能」なスクリーンです。
映像を映写した際に発生するギラつきを、極限まで防止したスクリーン素材です。
ホワイトボードマーカーペンで自由に書き消し可能です。
裏面はマグネットシートになっており、黒板面に磁力で貼り付きます。
映写や板書の際にも、生地がずれたりすることはありません。
さらに落下防止金具も付属しており、安全にお使いいただけます。

寸法(幅W×高さH)(mm)1280×800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スクリーンケース】876×51×75 寸法(inch)60 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする