※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 旋盤用
チップ LNMX-HF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40666166
品番
LNMX 1608R-HF IC8250
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
IC8250
形状
長方形
厚さ(mm)
8.5
切刃長さ(mm)
16
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
1.2
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状
RoHS指令(10物質対応)
対応