※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNMX1608R-HF IC9150 チップ LNMX-HF イスカル 40666175 LNMX1608R-HF IC9150 チップ LNMX-HF イスカル 40666175

チップ LNMX-HF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40666175 品番 LNMX1608R-HF IC9150
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質IC9150 形状長方形 厚さ(mm)8.5 切刃長さ(mm)16 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)1.2 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする