MGPM40G-50Z-M9BL MG Series(MGPM40G) SMC 40667962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM40G)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付注文コード40667962品番MGPM40G-50Z-M9BL
参考基準価格(税別)¥42,080販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ねじの種類(-)Rcリード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする