曜日別特売
EHV-M1TF ホーン型電子音報知器(MP3再生) EHVシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 40668198

ホーン型電子音報知器(MP3再生) EHVシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC12~24定格消費電力無電圧・NPN時[最大5.8W(DC12V時)/標準4.0W(DC12V)]、有電圧・PNP時[最大8.0W(DC31.6V時)/標準5.0W(DC24V)]注文コード40668198品番EHV-M1TF
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥52,300販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

小さくなってもパワーは増大!
お使いになられるシーンに合わせた2種類の音特性が設定可能。

定格電圧(V)DC12~24質量(kg)1.25±10%保護構造IP65(IEC 60529)条件:正方向取付保存温度(℃)-30~60(湿度85%以下、結露なきこと)取付場所屋内/屋外定格消費電力無電圧・NPN時[最大5.8W(DC12V時)/標準4.0W(DC12V)]、有電圧・PNP時[最大8.0W(DC31.6V時)/標準5.0W(DC24V)]使用周囲温度(℃)-20~50(湿度85%以下、結露なきこと)音圧レベル(dB)アラーム最大: 110(開口部より正面方向/at 1m アラーム[プルル]再生時)、MP3EHV最大: 105(開口部より正面方向/at 1m-6dB 1kHz正弦波再生時)突入電流(A)12.5電圧許容範囲(V)DC10.8~35再生チャンネルビット入力:8チャンネル/バイナリ入力:63チャンネル配線方式端子台仕様
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする