定格電圧(V)DC12~48質量(kg)1.25±10%保護構造IP65(IEC 60529)条件:正方向取付保存温度(℃)-30~60(湿度85%以下、結露なきこと)取付場所屋内/屋外定格消費電力無電圧・NPN時[最大6.1W(DC60V時)/標準5.6W(DC48V)]使用周囲温度(℃)-20~50(湿度85%以下、結露なきこと)音圧レベル(dB)アラーム最大: 110(開口部より正面方向/at 1m アラーム[プルル]再生時)、MP3EHV最大: 105(開口部より正面方向/at 1m-6dB 1kHz正弦波再生時)突入電流(A)45電圧許容範囲(V)DC10~60再生チャンネルビット入力:8チャンネル/バイナリ入力:63チャンネル配線方式キャブタイヤコード仕様