※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ ONHU-N-HP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
IC328
注文コード
40671154
品番
ONHU 080608 AN-N-HP IC328
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正八角形135°
材質
IC328
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
切刃長さ(mm)
5.5
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.013
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
RoHS指令(10物質対応)
対応