※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCMT1607-FW IC808 チップ RCMT-FW イスカル 40673403 RCMT1607-FW IC808 チップ RCMT-FW イスカル 40673403

チップ RCMT-FW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)16 材質IC808 注文コード40673403 品番RCMT1607-FW IC808
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は切刃長さ・材質など6種類から選べます 他の種類を見る
材質IC808 厚さ(mm)7.9 切刃長さ(mm)16 形状円形 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする