※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCMT 09T308E-SM チップ SCMT-SM イスカル 40676097 SCMT 09T308E-SM チップ SCMT-SM イスカル 40676097

チップ SCMT-SM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)9.52 材質IC8250 注文コード40676097 品番SCMT 09T308E-SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は切刃長さ・材質など21種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.52 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 材質IC8250 内接円直径(Φmm)9.52 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする