※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG120404-TF IC8250 チップ SNMG-TF イスカル 40677016 SNMG120404-TF IC8250 チップ SNMG-TF イスカル 40677016

チップ SNMG-TF

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40677016 品番 SNMG120404-TF IC8250
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 材質IC8250 内接円直径(Φmm)12.7 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05404262
2017-07-16
用途:
400ぐらいのりんぐの端面加工
岡崎製作所 様 (製造業)

0.8rと1.2rを購入したが、刃持ちを考えると0.8rは必要なかった。あらびきに使用するつもりだったが向かない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする