※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMM190616-NM IC9350 チップ SNMM-NM イスカル 40677786 SNMM190616-NM IC9350 チップ SNMM-NM イスカル 40677786

チップ SNMM-NM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40677786 品番SNMM190616-NM IC9350
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)19.05 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.6 チップブレーカ片面 材質IC9350 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)19.05 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする