MGPM50-10-RN-M9BAL MG Series(MGPM50-10) SMC 40681043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM50-10)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード40681043品番MGPM50-10-RN-M9BAL
参考基準価格(税別)¥52,580販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)10リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする