画像準備中

チップ TPGX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質IB50 コーナー半径(mm)0.4 注文コード40681654 品番TPGX 090204T IB50
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は材質・コーナー半径・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.52 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状- コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ- 材質IB50 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする