※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMT 110202 チップ TPMT イスカル 40682092 TPMT 110202 チップ TPMT イスカル 40682092

チップ TPMT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC3028 コーナー半径(mm)0.2 切刃長さ(mm)11 注文コード40682092 品番TPMT 110202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は材質・コーナー半径・切刃長さなど22種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 材質IC3028 内接円直径(Φmm)6.35 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする