※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMT110204-PF IC9150 チップ TPMT-PF イスカル 40682162 TPMT110204-PF IC9150 チップ TPMT-PF イスカル 40682162

チップ TPMT-PF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40682162 品番 TPMT110204-PF IC9150
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 材質IC9150 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする