※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG 060408-TF チップ WNMG-TF イスカル 40684077 WNMG 060408-TF チップ WNMG-TF イスカル 40684077

チップ WNMG-TF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)4.76 コーナー半径(mm)0.8 材質IC8150 注文コード40684077 品番WNMG 060408-TF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は厚さ・コーナー半径・材質など46種類から選べます 他の種類を見る
材質IC8150 切刃長さ(mm)6.52 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40684077 WNMG 060408-TF 65466056 WNMG080408-WG IC520N 画像準備中 チップ WNMG-TF イスカル 1箱(10個) 6,998 税込7,698 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする