※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ WNMG-GN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
1.2
1.6
材質
IC9150
IC20
IC9250
IC8250
IC8150
IC9150
IC8350
IC5010
IC5005
IC928
IC9350
厚さ(mm)
3.97
3.97
4.76
6.35
切刃長さ(mm)
6.52
6.52
8.7
13.03
全48種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40684262
品番
WNMG 06T304-GN IC9150
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
6.52
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
9.52
材質
IC9150
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応