※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG080404-PP IC807 チップ WNMG-PP イスカル 40684901 WNMG080404-PP IC807 チップ WNMG-PP イスカル 40684901

チップ WNMG-PP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40684901 品番 WNMG080404-PP IC807
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 材質IC807 内接円直径(Φmm)12.7 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする