曜日別特売
WNMG080408-GN IC8250 チップ WNMG-GN イスカル 40685023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG080408-GN IC8250 チップ WNMG-GN イスカル 40685023
WNMG080408-GN IC8250 チップ WNMG-GN イスカル 40685023

チップ WNMG-GN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質IC8250
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)8.7
内容量1箱(10個)注文コード40685023品番WNMG080408-GN IC8250
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7材質IC8250形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする