※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG080408-TF IC8350 チップ WNMG-TF イスカル 40685242 WNMG080408-TF IC8350 チップ WNMG-TF イスカル 40685242

チップ WNMG-TF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40685242 品番 WNMG080408-TF IC8350
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
材質IC8350 切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする