※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG 130612-GN IC9250 チップ WNMG-GN イスカル 40685617 WNMG 130612-GN IC9250 チップ WNMG-GN イスカル 40685617

チップ WNMG-GN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40685617 品番 WNMG 130612-GN IC9250
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
切刃長さ(mm)13.03 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)19.05 材質IC9250 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする