曜日別特売
WNMG 130616-TNM IC8350 チップ WNMG-TNM イスカル 40685723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG 130616-TNM IC8350 チップ WNMG-TNM イスカル 40685723
WNMG 130616-TNM IC8350 チップ WNMG-TNM イスカル 40685723

チップ WNMG-TNM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)1.6
材質IC8350
厚さ(mm)6.35
切刃長さ(mm)13.03
内容量1箱(10個)注文コード40685723品番WNMG 130616-TNM IC8350
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
切刃長さ(mm)13.03逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.6チップブレーカ両面材質IC8350内接円直径(Φmm)19.05形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする