※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XCMT130404-MF IC908 チップ XCMT イスカル 40686335 XCMT130404-MF IC908 チップ XCMT イスカル 40686335

チップ XCMT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40686335 品番 XCMT130404-MF IC908
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質IC908 形状特殊形状 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)10.5 逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする