スバル製サンバーバン(ディアスグレード)やディアスワゴンの、スライドドア内側のハンドル(引手)です。ディアスではないトランスポーター以下のグレードでは、これより小さく指を掛ける部分も狭いデザインのハンドル(全長93mm・指掛け幅32mmほど)なので、本品(全長117mm・指掛け幅45mmほど)を取り付けることで、わずかですが開けやすくなります。なお、抜け止め用のリテーナも付属しているので、部品交換時にいちいち単品でリテーナを買う必要が無いのも親切です。