曜日別特売
DDJNR 3232P-15 ホルダ DDJN イスカル 40688191

※サンプル画像 (写真:右勝手)

DDJNR 3232P-15 ホルダ DDJN イスカル 40688191
DDJNR 3232P-15 ホルダ DDJN イスカル 40688191
DDJNR 3232P-15 ホルダ DDJN イスカル 40688191

ホルダ DDJN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手寸法h(mm)32注文コード40688191品番DDJNR 3232P-15
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
勝手適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93クランプシステムクランプオン内径(Rクランプ)チップ逃げ角(°)0寸法b(mm)32寸法h(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする