PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニット
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
対応機種
LR6シリーズ
色
緑
注文コード
40689715
品番
LR6-E-GZ-A
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
対応機種・色
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム
質量(kg)
0.06(公差±10%)
色
緑
適合規格
UL508、CSA-C22.2 No.14/EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)/RoHs指令(EN 50581)
対応機種
LR6シリーズ
グローブ種別
PC(難燃グレードV-2)
使用周囲温度(℃)
-20~50
使用周囲湿度
90%RH以下/結露なきこと
もっと見る