曜日別特売
SZW-950U 積層信号灯 LRシリーズ用取付変換ブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 40690327

積層信号灯 LRシリーズ用取付変換ブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個対応機種LE-***W型/LES-***AW型/LU5-02**型からLR5-***WJ型/LR5-***WT型注文コード40690327品番SZW-950U
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
付属品フランジ付六角ナット(M3) 3個材質本体:AL(アルミ)、防水パッキン:CR(クロロプレンゴム)質量(kg)0.07(付属品を除く)(公差:±10%)シルバー対応機種LE-***W型/LES-***AW型/LU5-02**型からLR5-***WJ型/LR5-***WT型保護等級IP65取付場所屋内
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする