曜日別特売
DWLNR 3232P-08 ホルダ DWLN イスカル 40690562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWLNR 3232P-08 ホルダ DWLN イスカル 40690562
DWLNR 3232P-08 ホルダ DWLN イスカル 40690562
DWLNR 3232P-08 ホルダ DWLN イスカル 40690562

ホルダ DWLN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手寸法h(mm)32注文コード40690562品番DWLNR 3232P-08
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
クランプシステムクランプオン内径(Rクランプ)適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0勝手寸法b(mm)32寸法h(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする