曜日別特売
LR6-E-YZ 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 40695988

積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個対応機種LR6-□02WJ□W型シリーズ/LR6-□02LJ□W型シリーズ/LR6-□02PJ□W型シリーズ/LR6-□02QJ□W型シリーズ/LR6-□M2WJ□W型型シリーズ/LR6-□M2PJ□W型型シリーズ注文コード40695988品番LR6-E-YZ
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
付属品Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム質量(kg)0.06(公差±10%)適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14/EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)/RoHs指令(EN 50581)対応機種LR6-□02WJ□W型シリーズ/LR6-□02LJ□W型シリーズ/LR6-□02PJ□W型シリーズ/LR6-□02QJ□W型シリーズ/LR6-□M2WJ□W型型シリーズ/LR6-□M2PJ□W型型シリーズグローブ種別PC(難燃グレードV-2)使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする