※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PGB-1500#1-2 万年筆 プレジール ブラックミスト プラチナ万年筆 40698018 PGB-1500#1-2 万年筆 プレジール ブラックミスト プラチナ万年筆 40698018 PGB-1500#1-2 万年筆 プレジール ブラックミスト プラチナ万年筆 40698018

万年筆 プレジール ブラックミスト

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ペン先細字 注文コード40698018 品番PGB-1500#1-2
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はペン先2種類から選べます 他の種類を見る

ブラックというスタンダードカラーでありながらも、表面処理にひと手間をかけ、これまでの「PLAISIR(プレジール)」とはまた違った佇まいへと昇華した『ブラック・ミスト』は、昨今のスマートフォン・PC・デジタルカメラといったデジタツツールともデザイン相性が抜群で、仕事や趣味の垣根を越えさまざまなシーンでお使いいただけます。
「プラジール」はカートリッジインクを差込んだまま、1年経ってもインクが乾かない「スリップシール機構」を搭載。いつでもさらっと書きだすことができるのでストレスを感じさせません。

マットブラック ペン先細字 付属品ブラックインク×1ヶ 材質胴・キャップ:アルミにブラスト処理、アルマイト加工 グリップ:PMMA樹脂 クリップ:バネ鋼にクロームメッキ ペン芯:ABS樹脂 中間リング:黄銅にクロームメッキ ペン先:ステンレスペン 全長(mm)142.5 質量(g)15.4 最大径(Φmm)15 対応カートリッジSPSQ-400、SPN-100A 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40698018
2020-06-08
用途:
日記を書きます。
寺島 健吾 様 (その他業種)

書き味いいです。持ち味もいいです。見た目のチープ感も味と思えば。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする