曜日別特売
SLLNR 3232P-16HF ホルダ イスカル 40698926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLLNR 3232P-16HF ホルダ イスカル 40698926
SLLNR 3232P-16HF ホルダ イスカル 40698926

ホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チップ長方形90°勝手切込み角Kr(°)95注文コード40698926品番SLLNR 3232P-16HF
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法b(mm)32寸法h(mm)32適合チップ長方形90°勝手クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする