フラッシュ
内蔵フラッシュ:調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.5〜5.2m(広角側)、約0.5〜4.5m(望遠側)
調光方式:モニター発光によるTTL自動調光
液晶モニター
【モニター】 広視野角3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約92万ドット、輝度調節機能付き(5段階)
【視野率】撮影時:上下左右とも約97%(対実画面)/再生時:上下左右とも約100%(対実画面)
動画
【記録画素数/フレームレート(記録レート)】 2160/30p(4K UHD):3840×2160、1080/30p(初期設定):1920×1080、1080/60p:1920×1080、720/30p:1280×720、480/30p:640×480、HS 480/4倍:640×480、HS 1080/0.5倍:1920×1080([フレームレート設定]が[25fps(25p/50p)]のときはフレームレートが25fpsまたは50fpsになります)
【その他の機能】手ブレ補正、動画照明、風切り音低減
オートフォーカス
方式:コントラスト検出方式
撮影距離範囲:先端レンズ面中央から約50cm〜∞(広角側)、約50cm〜∞(望遠側)/マクロモード時は先端レンズ面中央から約1cm〜∞(広角側)
AFエリアモード:顔認識オート、マニュアル(99点)、中央、ターゲット追尾、ターゲットファインドAF
顔認識:あり
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO 125〜1600、ISO 3200、6400(オート撮影モード時に設定可能)
型式コンパクトデジタルカメラ
使用温度範囲(℃)-10〜+40(陸上)、0〜40(水中)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約111.5×66.0×29.0(突起部除く
使用湿度範囲85%以下(結露しないこと)
付属品陸上専用ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、ブラシ(付属品は、防水仕様ではありません)
色ブラック
質量(g)約231(電池・SDHCカード含む)
電源【使用電池】 Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12(リチウムイオン充電池:付属)×1個、【ACアダプター】 ACアダプター EH-62F(別売)、【充電時間】約2時間20分(付属の本体充電ACアダプター EH-73P使用時、残量のない状態からの充電時間)
適合規格DCF、Exif 2.31準拠
レンズ光学5倍ズーム、NIKKORレンズ
有効画素数約1605万画素(画像処理で減少することがあります)
記録媒体内蔵メモリー(約99MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
インターフェース【USB】Hi-Speed USB(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)、【ダイレクトプリント】PictBridge対応、【ビデオ出力】NTSC、PALから選択可能、【入出力端子】Micro-USB端子(付属のUC-E21以外のUSBケーブルは使わないでください)、HDMIマイクロ端子(Type D)(HDMI出力)、【HDMI出力】HDMI端子経由で接続可能
総画素数1679万画素
表示範囲気圧計:約500〜4600hPa、高度計:約-300〜+4500m(-984〜+14760ft)、水深計:約0〜35m(0〜114ft)
ズームダイナミックファインズーム:最大2倍(35mm判換算で約240mm相当)
シャッターメカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用
防塵防水性能防塵性能:JIS/IEC保護等級6(IP6X)相当/防水性能:JIS/IEC保護等級8(IPX8)相当 水深30m・60分までの撮影が可能
焦点距離(mm)4.3-21.5(35mm判換算24-120mm相当の撮影画角)
ねじ穴三脚ねじ穴:1/4(ISO 1222)
電池寿命静止画撮影時:約280コマ(EN-EL12使用時)、動画撮影時(実撮影電池寿命):約1時間(1080/30p、EN-EL12使用時)
レンズ構成10群12枚(EDレンズ2枚)
耐衝撃性能MIL-STD 810F Method 516.5-Shockに準拠した試験条件をクリアー[高さ240cmから厚さ5cmの合板に落下させます(落下衝撃部分の塗装剥離、変形など外観変化、防水性能は不問とします)。すべての条件での無破壊、無故障を保証するものではありません。]
撮像素子1/2.3型原色CMOS
記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:MP4(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ)
露出補正±2段の範囲で1/3段刻み
開放F値f/2.8-4.9
受信周波数GPS:1575.42MHz/WGS84、GLONASS:1598.0625MHz〜1605.3750MHz/WGS84
絞り電磁駆動による絞り開口(-1AV)およびNDフィルター(-2AV)選択方式、制御段数:3(f/2.8、f/4.1、f/8.2[広角側])
露出制御プログラムオート
セルフタイマー10秒、2秒・5秒(自分撮りタイマー)
手ブレ補正機能レンズシフト方式と電子式の併用
測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)
連写モード単写、連写H[約7.5コマ/秒で約5コマ]、連写L[約2.3コマ/秒で約10コマ]、先取り撮影、高速連写120fps(約120コマ/秒で50コマ連続撮影)、高速連写60fps(約60コマ/秒で25コマ連続撮影)
撮影モードオート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、 料理、打ち上げ花火、逆光、かんたんパノラマ、ペット、水中、比較明合成、タイムラプス動画、スーパーラプス動画)、おまかせシーンモード、クリエイティブモード、ベストフェイスモード、ショートムービーショーモード
言語表示日本語、英語
シャッタースピード1/1500〜1秒、1/4000秒(高速連写時の最高速)、25秒(シーンモードの[比較明合成]の[星軌跡])
補正機能3.0段(静止画)CIPA規格準拠。最望遠端で測定。
記録画素数16M(高画質)[4608×3456]、16M[4608×3456]、8M[3264×2448]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、VGA[640×480]、16:9(12M)[4608×2592]、1:1[3456×3456](記録画素数は、画像モード)
BluetoothBluetooth標準規格 Ver.4.1
Wi-Fi【方式/規格】準拠規格:IEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル)、周波数範囲(中心周波数):2412〜2462MHz(1〜11ch)、出力:11.3dBm(EIRP)、認証方式:オープンシステム・WPA2-PSK
電子ズーム倍率最大4倍(35mm判換算で約480mm相当の撮影画角)