JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック車高灯
スリム車高灯取付ステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40700459
品番
502950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
車高灯取付ステーにスリムタイプ新登場!
小糸ポラーグ車高灯も取付けできます。
用途
電装パーツ
適合
スリム車高灯ランプ(533651〜533662)/小糸ポラーグ車高灯
材質
ステンレス
幅(mm)
ステー:30
タイプ
2連取付ステー
注意
※本製品はステーのみです。車高灯ランプは付属されておりません。
※本製品はステンレス製です。エッジ等に鋭利な部分もございます。手等を怪我されないよう取扱いには十分にご注意下さい。