LEDソフトモールNEO 全長100mm 12V専用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40700556 品番 530921
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

LEDソフトモールNEOに12V専用100mmサイズがラインナップ!!
ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。

LED色ブルー 定格電圧(V)10〜14 全長(mm)100 ブルー 寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3 定格電流(mA)約64 配線方式赤線(+) 黒線(-) 防水性IP X7相当
注意
※こちらの商品はカットして使用はできません。予めご了承ください。
※本製品を角に貼ることや鋭角に曲げることはできません。
※本製品は常時点灯です。
※イメージ写真は300mmのものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする