JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用交換電球
JET INOUE(ジェットイノウエ)の LED交換球(24V対応)
LEDソフトモールNEO 全長100mm 12V専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40700599
品番
530926
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
LEDソフトモールNEOに12V専用100mmサイズがラインナップ!!
ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
LED色
レッド
定格電圧(V)
10〜14
全長(mm)
100
色
レッド
寸法(幅W×厚さ)(mm)
10×3
定格電流(mA)
約64
配線方式
赤線(+) 黒線(-)
防水性
IP X7相当
注意
※こちらの商品はカットして使用はできません。予めご了承ください。
※本製品を角に貼ることや鋭角に曲げることはできません。
※本製品は常時点灯です。
※イメージ写真は300mmのものです。