LEDウェッジ球 3W 爆光GIRA

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) アイスブルー 注文コード40700775 品番529047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

最新レンズカット採用で輝き度UP!
ヘッドライトのポジション周りを爆光に輝かせます。

LED色アイスブルー 口金T10 W2.1×9.5d 定格電圧(V)24 材質プラスチック、アルミ アイスブルー 高さH×直径(mm×Φmm)30×12 定格電流(mA)約80 LED使用数(個)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40700766
2020-09-24
用途:
車両のスモール球として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

発光カラーがホワイトという事で購入致しました。
車検を通すことは可能なレベルだが、青味が少し強い為スモールとしてではなく他の部位で使用することにしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする