529048 LEDウェッジ球 3W 爆光GIRA JET INOUE(ジェットイノウエ) 40700784

LEDウェッジ球 3W 爆光GIRA

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
LED色アンバー
アンバー
内容量1セット(2個)注文コード40700784品番529048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

最新レンズカット採用で輝き度UP!
ヘッドライトのポジション周りを爆光に輝かせます。

LED色アンバー口金T10 W2.1×9.5d定格電圧(V)24材質プラスチック、アルミアンバー高さH×直径(mm×Φmm)30×12定格電流(mA)約80LED使用数(個)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40700766
2020-09-24
用途: 車両のスモール球として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

発光カラーがホワイトという事で購入致しました。
車検を通すことは可能なレベルだが、青味が少し強い為スモールとしてではなく他の部位で使用することにしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする