ノーブランド
カラー有孔 4mmx910x1820
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
40702157
品番
CBU436IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
4
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
穴径(Φmm)
5
穴ピッチ(mm)
25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,370
/
税込
¥
2,607
全国
数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,520
/
税込
¥
4,972
全国
数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,780
/
税込
¥
7,458
全国
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,040
/
税込
¥
9,944
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。