危険物標識タテ マグネット仕様

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容給油中エンジン停止 メーカー商品コード6300001647 注文コード40704415 品番KH-M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は文字内容・メーカー商品コードなど46種類から選べます 他の種類を見る

危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。

文字内容給油中エンジン停止 取付方式マグネット 材質マグネット アズワン品番64-6582-88 メーカー商品コード6300001647 厚さ(mm)0.8 質量(g)600 寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品説明動画

【グリーンクロス】危険物標識 鉄板/ステッカー/PP/マグネット
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40704677
2023-06-14
用途:
倉庫壁面貼り付け
サービス業

マグネット強さも問題なく剥がれることなく貼り付け出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする