危険物標識ヨコ ビスまたは両面テープ(別売)仕様

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容火気厳禁 メーカー商品コード6300001592 注文コード40705709 品番KW-E1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は文字内容・メーカー商品コードなど46種類から選べます 他の種類を見る

危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。

文字内容火気厳禁 取付方式ビスまたは両面テープ(別売) 材質PP板 アズワン品番64-6582-33 メーカー商品コード6300001592 厚さ(mm)1 質量(g)120 穴径(Φmm)(四隅)3 寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品説明動画

【グリーンクロス】危険物標識 鉄板/ステッカー/PP/マグネット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40705709
2021-04-13
用途:
看板
三精塗料工業株式会社 様

塩ビ製なので、思ったよりペラペラしており、古い金属板の看板の上に貼り付けて使用している。 ネジやビスの部分は固定点数が少ないので、強風にあおられると持たないと思われる。
補強が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする