曜日別特売
KW-E27 危険物標識ヨコ ビスまたは両面テープ(別売)仕様 グリーンクロス 40705964

危険物標識ヨコ ビスまたは両面テープ(別売)仕様

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚文字内容危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 取扱最大数量 指定数量の倍数 危険物保安監督者メーカー商品コード6300001618注文コード40705964品番KW-E27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。

文字内容危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 取扱最大数量 指定数量の倍数 危険物保安監督者取付方式ビスまたは両面テープ(別売)材質PP板アズワン品番64-6582-59メーカー商品コード6300001618厚さ(mm)1質量(g)120穴径(Φmm)(四隅)3寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら

商品説明動画

【グリーンクロス】危険物標識 鉄板/ステッカー/PP/マグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40705709
2021-04-13
用途: 看板
三精塗料工業株式会社

塩ビ製なので、思ったよりペラペラしており、古い金属板の看板の上に貼り付けて使用している。 ネジやビスの部分は固定点数が少ないので、強風にあおられると持たないと思われる。
補強が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする