グリーンクロス
グリーンクロスの 室内表示
グリーンクロスの 案内標識
階数表示標識450角 マグネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40707364
品番
450角 マグネット 3F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
階数表示を掲示する表示板です。
文字内容
3F
取付方式
マグネット
材質
マグネット
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
600
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×450
アズワン品番
64-6598-38
メーカー商品コード
6300003327
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300