静音オイルレスエアコンプレッサ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40709753 品番 SOL-0925
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

作動音が静かな静音タイプです。
オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。
オイルが混ざりにくいクリーンエアです。

潤滑方式オイルレス 吐出空気量(L/min)50Hz:90、60Hz:100(0.0Mpa時) 最高使用圧力(MPa)約0.8 制御圧力(MPa)約0.5 定格出力(kW[PS])50Hz:0.65、60Hz:0.68 電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 騒音値(dB)約60(エアフィルタ取付時) タンク容量(L)25 幅(mm)570 高さ(mm)560 奥行(mm)330 質量(kg)約24 用途各種エアツールの供給に。 セット内容エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ 容量(L)25 電源コード(m)1.9 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400・1700 定格消費電力(W)(50/60Hz)650・680 充填時間(50/60Hz)200秒・160秒
取扱説明書:(7.92MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする