ミニオイルレスエアコンプレッサ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40709778 品番MOL-0405PA
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

軽量・小型で使いやすいです。
オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。
オイルが混ざりにくいクリーンエアです。

潤滑方式オイルレス 吐出空気量(L/min)50Hz:24、60Hz:26(0.0Mpa時) 最高使用圧力(MPa)約0.7 制御圧力(MPa)約0.5 定格出力(kW[PS])50Hz:0.22、60Hz:0.26 電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 騒音値(dB)約63(エアフィルタ取付時) タンク容量(L)5 幅(mm)340 高さ(mm)330 奥行(mm)410 質量(kg)約10.7 用途各種エアツールの供給に。 セット内容エアフィルタ(ヘッド側)、ワンタッチソケット、シールテープ 電源コード(m)1.6 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2900・3400 定格消費電力(W)(50/60Hz)220・260 充填時間(50/60Hz)140秒・130秒
取扱説明書:(4.85MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする